| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064880 Herst.-Nr.: 4AT3612-8DD40-0FD0 EAN/GTIN: 4001869921969 |
| | |
|
| | |
| 4AT3612-8DD40-0FD0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):4 /19 UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208 USEC(V):2X115 ISEC(A):2X17,4 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:55 /H IP54 ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasen-transformator 4000 va, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| |