| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064861 Herst.-Nr.: 4AT3032-8DD40-0FD0 EAN/GTIN: 4001869921952 |
| | |
|
| | |
| 4AT3032-8DD40-0FD0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):3,15 /16 UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208 USEC(V):2X115 ISEC(A):13,7-27,4 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:55 /H IP54 ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.344,96* | € 1.446,52* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.356,92* | € 1.451,88* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.377,07* | € 1.476,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.622,98* | € 1.726,42* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.674,75* | € 1.777,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|