| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064766 Herst.-Nr.: 4AM6142-5CJ10-0FA0 EAN/GTIN: 4001869903095 |
| | |
|
| | |
| 4AM6142-5CJ10-0FA0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3 UPRI(V):440+/-5% USEC(V):110 ISEC(A):14,5 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,46* | € 529,51* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 477,41* | € 535,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 500,97* | € 558,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,10* | € 588,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 555,52* | € 615,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|