| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064530 Herst.-Nr.: 4AM4042-8DV00-0EA0 EAN/GTIN: 4001869904931 |
| | |
|
| | |
| 4AM4042-8DV00-0EA0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85 UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208 USEC(V):42 ISEC(A):5,95 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE EN 61558-2-1, -2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, siemens trafo 250va, einphasen-transformator 250va, einphasentrafo siemens, SIEMENS, HUTSCHIENE, SICHERHEITSTRANSFORMATOR |
| | |
| |