| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064448 Herst.-Nr.: 4AM3442-5AT10-0FD0 EAN/GTIN: 4001869919058 |
| | |
|
| | |
| 4AM3442-5AT10-0FD0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,08 /0,31 UPRI(V):400+/-5% USEC(V):230 ISEC(A):0,35 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP54 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, HUTSCHIENE, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 163,46* | € 193,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,69* | € 199,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,61* | € 216,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,18* | € 228,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 215,81* | € 256,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|