| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064435 Herst.-Nr.: 4AM3442-4TN00-0EA1 EAN/GTIN: 4001869906294 |
| | |
|
| | |
| 4AM3442-4TN00-0EA1 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,1 /0,31 UPRI(V):230+/-5% USEC(V):24 ISEC(A):4,167 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:CAGE-CLAMP MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, HUTSCHIENE, SICHERHEITSTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,45* | € 82,04* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,48* | € 85,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,15* | € 92,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,29* | € 97,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,60* | € 108,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|