| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064426 Herst.-Nr.: 4AM3242-8DD40-0FD0 EAN/GTIN: 4001869921822 |
| | |
|
| | |
| 4AM3242-8DD40-0FD0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,05 /0,19 UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208 USEC(V):2X115 ISEC(A):0,22-0,44 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP54 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, trafo 50va, SIEMENS, HUTSCHIENE, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| |