Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064400 Herst.-Nr.: 4AM2642-5AV00-0EA0 EAN/GTIN: 4001869902432 |
| | |
|
| | |
| 4AM2642-5AV00-0EA0 - TRENNTRANSFORMATOR PHASEN:1 PN(KVA):0,04 UPRI(V):400+/-5% USEC(V):42 ISEC(A):0,952 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-1, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,15* | € 61,07* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,92* | € 64,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,49* | € 68,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,83* | € 70,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,47* | € 77,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|