Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064399 Herst.-Nr.: 4AM2642-5AT10-0FA0 EAN/GTIN: 4001869901930 |
| | |
|
| | |
| 4AM2642-5AT10-0FA0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,04 /0 UPRI(V):400+/-5% USEC(V):230 ISEC(A):0,17 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-1, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRENNTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, TRENNTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | | | | | | € 4,45* | ab € 47,50* | € 61,33* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,40* | € 62,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,38* | € 67,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,94* | € 69,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,72* | € 70,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|