| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064392 Herst.-Nr.: 4AM2642-4TN00-0EA0 EAN/GTIN: 4001869901312 |
| | |
|
| | |
| 4AM2642-4TN00-0EA0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,04 /0 UPRI(V):230+/-5% USEC(V):24 ISEC(A):1,67 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:SCHRAUBEN EN 61558-2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, sicherheitstrafo primär 230v sekundär 24v, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, SICHERHEITSTRANSFORMATOR |
| | |
| |