| |
|
| Artikel-Nr.: 927-SIE000064388 Herst.-Nr.: 4AM2342-5AN00-0EB0 EAN/GTIN: 4001869908687 |
| | |
|
| | |
| 4AM2342-5AN00-0EB0 - TRANSFORMATOR SITAS PHASEN:1 PN/PN(S6)(KVA):0,025 /0 UPRI(V):400+/-5% USEC(V):24 ISEC(A):1,04 F(HZ):50...60 SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS MONTAGE:HUTSCHIENE EN 61558-2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIEMENS, HUTSCHIENE, SICHERHEITSTRANSFORMATOR |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 927 | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,21* | € 64,14* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,20* | € 67,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,86* | € 71,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,67* | € 75,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,46* | € 82,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|