Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93369 Barlöffel / -gabel Länge 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93369 Barlöffel / -gabel Länge 30 cm
APS 93369 Barlöffel / -gabel Länge 30 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93369
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93369
EAN/GTIN:
     4004133933699
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
Edelstahl, Kupfer-Look , mit gedrehtem Stiel
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,04 kg
Farbe:
Kupfer
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,85*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,90*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,23*
€ 12,10*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 13,76*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.