Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93318 Barsieb Ø 8,5 cm, H: 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93318 Barsieb Ø 8,5 cm, H: 5 cm
APS 93318 Barsieb Ø 8,5 cm, H: 5 cm
APS 93318 Barsieb Ø 8,5 cm, H: 5 cm
APS 93318 Barsieb Ø 8,5 cm, H: 5 cm
APS 93318 Barsieb Ø 8,5 cm, H: 5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93318
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93318
EAN/GTIN:
     4004133933187
Suchbegriffe:
Bar-Abseiher
Bar-Sieb
Bar-Strainer
Barsieb
Hinter der Marke APS steht ein deutsches Traditionsunternehmen, welches seit Jahrzehnten über fundierte Kenntnisse in der Herstellung von Gastronomie- und Servierartikeln verfügt. Das Familienunternehmen befindet sich bereits in der vierten Generation. Weltweit vertreibt APS Produkte aus den Bereichen Buffet, Tabletop und Bar. Vielseitiges Barsieb für das präzise Abseihen von Cocktails – ideal für den professionellen Bar-Einsatz.
Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
8,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,048 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/0
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cocktail-Sieb, Cocktailsieb, bar strainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 4,51*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 4,51*
4 Tage
1
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 6,12*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 3,92*
€ 6,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 3,92*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.