Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barsieb Ø 8,5 cm, Griff 11,5 cm 18/10 Edelstahl spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barsieb Ø 8,5 cm, Griff 11,5 cm 18/10 Edelstahl spülmaschinengeeignet
Barsieb Ø 8,5 cm, Griff 11,5 cm 18/10 Edelstahl spülmaschinengeeignet
Barsieb Ø 8,5 cm, Griff 11,5 cm 18/10 Edelstahl spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-4107
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93318
EAN/GTIN:
     4004133933187
Suchbegriffe:
Bar-Abseiher
Bar-Sieb
Bar-Strainer
Barsieb
Barsieb Ø 8,5 cm, Griff 11,5 cm 18/10 Edelstahl spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
22.00 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktail-Sieb, Cocktailsieb, bar strainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 4,54*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 4,54*
3 Tage
1
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 6,17*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 3,93*
€ 6,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 3,93*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.