Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93313 Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93313 Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm
APS 93313 Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm
APS 93313 Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm
APS 93313 Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93313
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93313
EAN/GTIN:
     4004133933132
Suchbegriffe:
Bar-Abseiher
Bar-Sieb
Bar-Strainer
Barsieb
18/8 Edelstahl , hochglanzpoliert
Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
7,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,072 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cocktail-Sieb, Cocktailsieb, bar sieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,64*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,69*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,23*
€ 11,87*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,38*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.