Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert
Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert
Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert
Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-4110
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93313
EAN/GTIN:
     4004133933132
Suchbegriffe:
Bar-Abseiher
Bar-Sieb
Bar-Strainer
Barsieb

Julep Barsieb -PRO- Ø 7,5 cm, Griff: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.07 kg
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: Cocktail-Sieb, Cocktailsieb, bar sieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,70*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,75*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,27*
€ 11,96*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.