Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88937 Winkelpalette 24 x 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88937 Winkelpalette 24 x 4 cm
APS 88937 Winkelpalette 24 x 4 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88937
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88937
EAN/GTIN:
     4004133889378
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
flexible Edelstahl-Klinge , rutschfester Griff , aus Polypropylen, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,12 kg
Farbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,24*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,30*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,69*
€ 8,62*
16 Tage
12
€ 12,90*
ab € 6,15*
€ 9,24*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.