Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpalette 24 x 4 cm flexible Edelstahl-Klinge rutschfester Griff aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpalette 24 x 4 cm flexible Edelstahl-Klinge rutschfester Griff aus
Winkelpalette 24 x 4 cm flexible Edelstahl-Klinge rutschfester Griff aus
Artikel-Nr.:
     2813-383-2164
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88937
EAN/GTIN:
     4004133889378
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Winkelpalette 24 x 4 cm flexible Edelstahl-Klinge rutschfester Griff aus Polypropylen, schwarz hitzebeständig unzerbrechlich
-BLUE- spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
36 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 6,25*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,31*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,68*
€ 8,60*
15 Tage
12
€ 12,90*
ab € 6,14*
€ 9,25*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.