Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88688 Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88688 Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm
APS 88688 Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm
APS 88688 Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm
APS 88688 Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88688
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88688
EAN/GTIN:
     4004133886889
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Edelstahl, ABS, PP , mit 7 verschiedenen Klingen , Klingenbreite 10 cm
Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
1,584 kg
Farbe:
Schwarz, Edelstahl
Material:
Edelstahl, ABS, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 42,55*
€ 52,73*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 42,63*
€ 53,10*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,48*
€ 59,16*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,92*
€ 75,38*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 65,15*
€ 80,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.