Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm Edelstahl, ABS, PP mit 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm Edelstahl, ABS, PP mit 7
Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm Edelstahl, ABS, PP mit 7
Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm Edelstahl, ABS, PP mit 7
Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm Edelstahl, ABS, PP mit 7
Artikel-Nr.:
     2813-383-2072
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88688
EAN/GTIN:
     4004133886889
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel

Gemüsehobel, Mandoline 40 x 12 cm, H: 5 / 25 cm Edelstahl, ABS, PP mit 7 verschiedenen Klingen Klingenbreite 10 cm
Anti-Rutsch-Gestell spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
1.77 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 42,55*
€ 52,73*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 42,63*
€ 53,10*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,48*
€ 59,16*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,92*
€ 75,38*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 65,15*
€ 80,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.