Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88609 Dressinglöffel Ø 6 cm, Länge 34 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88609 Dressinglöffel Ø 6 cm, Länge 34 cm
APS 88609 Dressinglöffel Ø 6 cm, Länge 34 cm
Artikel-Nr.:
     9243-88609
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88609
EAN/GTIN:
     4004133886094
Suchbegriffe:
Dressing-Löffel
Dressinglöffel
dressinglöffel
SAN, schwarz , hitzebeständig bis zu + 100°C
Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,037 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,085*
€ 3,765*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,84*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 4,00*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 3,21*
€ 5,33*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,10*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.