Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82300 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, H: 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82300 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, H: 6 cm
APS 82300 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, H: 6 cm
APS 82300 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, H: 6 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82300
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82300
EAN/GTIN:
     4004133823006
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Porzellan , hitzebeständig bis 220°C
Weitere Informationen:
Länge:
32,3 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
1,355 kg
Füllmenge:
2 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Porzellan
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 18,99*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 19,15*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,56*
€ 21,50*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 17,90*
€ 23,20*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.