Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82011 Abtropfgitter für GN 1/6 , 11,7 x 10,4 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82011 Abtropfgitter für GN 1/6 , 11,7 x 10,4 cm, H: 2 cm
APS 82011 Abtropfgitter für GN 1/6 , 11,7 x 10,4 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82011
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82011
EAN/GTIN:
     4004133820111
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
Polycarbonat , passend zu GN 1/6 Behälter
Weitere Informationen:
Länge:
11,7 cm
Breite:
10,4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,03 kg
Farbe:
transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.