Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82 Tablett -SCHÖNER ESSEN- 52 x 31 cm, H: 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82 Tablett -SCHÖNER ESSEN- 52 x 31 cm, H: 3 cm
APS 82 Tablett -SCHÖNER ESSEN- 52 x 31 cm, H: 3 cm
APS 82 Tablett -SCHÖNER ESSEN- 52 x 31 cm, H: 3 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82
EAN/GTIN:
     4004133000827
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
18/0 Edelstahl, mit Dekorrand , Griffe Zinkdruckguss verchromt, Griffe fest genietet
Weitere Informationen:
Länge:
54 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,878 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/0
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tablett edelstahl 52x31cm, gastronomie tablett, gastronomietablett rechteckig, serviertablett, edelstahl, griffe, 18/0, tablett, dekorrand, zinkdruckguss, servieren, verchromt, genietet, eckig, henkel, silber, schöner, essen, gastro, rechteckig, präsentieren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,48*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 12,57*
€ 5,50*
ab € 11,56*
€ 16,34*
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 16,82*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11000
ab € 17,65*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11100
ab € 17,83*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11110
ab € 10,62*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-388
ab € 9,72*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-84
ab € 21,71*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.