Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 420 mm, Breite: 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 420 mm, Breite: 310 mm
Produktbild zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 420 mm, Breite: 310 mm
Symbol zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 420 mm, Breite: 310 mm
Symbol zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 420 mm, Breite: 310 mm
Symbol zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 420 mm, Breite: 310 mm
Logo zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 420 mm, Breite: 310 mm
Logo zu APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 420 mm, Breite: 310 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772101
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82
EAN/GTIN:
     4004133000827
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
APS »Schöner Essen« Tablett, Länge: 420 mm, Breite: 310 mm

mit Dekorrand, Griffe Zinkdruckguss verchromt, genietet

Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
EAN Stück:
4004133000827
Länge:
420 mm
Länge 2:
520 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: tablett edelstahl 52x31cm, gastronomie tablett, gastronomietablett rechteckig, Buffetplatte, Edelstahlplatte, Servierplatte, Serviertablett
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,66*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 9,22*
€ 12,75*
€ 5,50*
ab € 11,55*
€ 16,70*
Lager 3391
17
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 17,20*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11000
ab € 17,69*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11100
ab € 17,78*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11110
ab € 10,64*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-388
ab € 9,73*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-84
ab € 21,52*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.