Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 75906 Saucengießlöffel 7 x 5,5 cm, Griff: 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 75906 Saucengießlöffel 7 x 5,5 cm, Griff: 22 cm
APS 75906 Saucengießlöffel 7 x 5,5 cm, Griff: 22 cm
Artikel-Nr.:
     9243-75906
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75906
EAN/GTIN:
     4004133759060
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel
Edelstahl, hochglanzpoliert , 0,02 Liter , -CLASSIC-
Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0,11 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,95*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 8,01*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,32*
€ 11,04*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 7,57*
€ 11,30*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.