Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 747 Schneebesen Länge: 43 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 747 Schneebesen Länge: 43 cm
APS 747 Schneebesen Länge: 43 cm
Artikel-Nr.:
     9243-747
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     747
EAN/GTIN:
     4004133007475
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Edelstahl, 8-drahtig , mit Aufhängeschlaufe
Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
0,15 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,38*
€ 8,24*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,33*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,45*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 11,48*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 8,04*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.