Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 71470 Schilderhalter -FLEXIBEL- Länge: 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 71470 Schilderhalter -FLEXIBEL- Länge: 12 cm
APS 71470 Schilderhalter -FLEXIBEL- Länge: 12 cm
Artikel-Nr.:
     9243-71470
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71470
EAN/GTIN:
     4004133714700
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Metall verchromt , mit 2 Klemmen
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
1,6 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0,01 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl, Metall, verchromt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,23*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,25*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 2,76*
€ 4,15*
2 Tage
23
€ 9,90*
ab € 3,06*
€ 4,58*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,21*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.