Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10er-Set Fast Food Tablett, Serviertablett, 35 x 27 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10er-Set Fast Food Tablett, Serviertablett, 35 x 27 cm, rot
APS 10er-Set Fast Food Tablett, Serviertablett, 35 x 27 cm, rot
APS 10er-Set Fast Food Tablett, Serviertablett, 35 x 27 cm, rot
APS 10er-Set Fast Food Tablett, Serviertablett, 35 x 27 cm, rot
Artikel-Nr.:
     9243-67542
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     67542
EAN/GTIN:
     4004133675421
Suchbegriffe:
Fast-Food-Tablett
Kantinentablett
Kaffeetablett
Serviertablett
Polypropylen, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,29 kg
Farbe:
Rot
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.