Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10er Set Fast Food-Tablett 35 x 27 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10er Set Fast Food-Tablett 35 x 27 cm, H: 2 cm
APS 10er Set Fast Food-Tablett 35 x 27 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-67532
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     67532
EAN/GTIN:
     4004133675322
Suchbegriffe:
Fast-Food-Tablett
Kantinentablett
fast food tablett
Polypropylen, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,605 kg
Farbe:
Braun
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.