| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-662 Herst.-Nr.: 662 EAN/GTIN: 4004133006621 |
| |
|
| | |
| Edelstahl, Polypropylen , rutschfester Griff , ergonomischer, rutschfester Weitere Informationen: | | Länge: | 36 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 3,5 cm | Gewicht: | 0,14 kg | Farbe: | Schwarz, Edelstahl | Material: | Edelstahl, Polypropylen | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,88* | € 6,37* | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 6,41* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,20* | € 8,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,26* | € 9,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,54* | € 11,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|