Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 500 Bierglasträger -NON-SLIP- Ø 36 cm, H: 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 500 Bierglasträger -NON-SLIP- Ø 36 cm, H: 3,5 cm
APS 500 Bierglasträger -NON-SLIP- Ø 36 cm, H: 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-500
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     500
EAN/GTIN:
     4004133005006
Suchbegriffe:
Bierglas-Träger
Bierglasträger
Biertablett
assheuer + pott bierglasträger
glasfaserverstärkte Kunststoff, anthrazit , rutschfeste Oberfläche
Weitere Informationen:
Länge:
36,5 cm
Breite:
36,5 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0,71 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
GFK
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bierglas träger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 16,17*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 12,12*
€ 16,29*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 16,05*
€ 21,43*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 22,19*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,38*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
307-010
ab € 8,45*
Sonstiges
Esmeyer
307-009
ab € 13,26*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-502
ab € 14,25*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-506
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.