Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40616 Servier-Eimer / -Becher Ø 9,5 cm, H: 8,5 / 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40616 Servier-Eimer / -Becher Ø 9,5 cm, H: 8,5 / 11,5 cm
APS 40616 Servier-Eimer / -Becher Ø 9,5 cm, H: 8,5 / 11,5 cm
APS 40616 Servier-Eimer / -Becher Ø 9,5 cm, H: 8,5 / 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40616
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40616
EAN/GTIN:
     4004133406162
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
Edelstahl, Kupfer-Look , 0,45 Liter , -SNACKHOLDER-
Weitere Informationen:
Länge:
9,5 cm
Breite:
9,5 cm
Höhe:
11,5 cm
Gewicht:
0,126 kg
Füllmenge:
0,45 Liter
Farbe:
Kupfer
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 3,60*
€ 5,86*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 6,03*
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 6,08*
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 5,60*
€ 7,55*
2 Tage
24
1
€ 9,90*
ab € 5,34*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.