Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Produktbild zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Produktbild zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Anwendungsbild zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Anwendungsbild zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Anwendungsbild zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Anwendungsbild zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Anwendungsbild zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Anwendungsbild zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Anwendungsbild zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Symbol zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Symbol zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Symbol zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Logo zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Logo zu APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227777868
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40616
EAN/GTIN:
     4004133406162
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
APS »Snackholder« Servierbecher, Kupfer, Inhalt: 0,45 Liter, Höhe: 115 mm

Edelstahl, außen verkupfert

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133406162
ø:
95 mm
Inhalt:
0,45 l
Höhe:
115 mm
Farbe:
Kupfer
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Eimer, Edelstahleimer, Serviereimer, edelstahl eimer, Buffetkorb, Pommeskorb, Snackeimer, Snackhalter, Snackkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 3,61*
€ 5,89*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 6,06*
4 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 6,11*
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 5,61*
€ 7,59*
Lager 3391
24
1
€ 9,90*
ab € 5,35*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.