Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40487 Zuckerdosierer Ø 7,5 cm, H: 13,5 cm, 320 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40487 Zuckerdosierer Ø 7,5 cm, H: 13,5 cm, 320 ml
APS 40487 Zuckerdosierer Ø 7,5 cm, H: 13,5 cm, 320 ml
APS 40487 Zuckerdosierer Ø 7,5 cm, H: 13,5 cm, 320 ml
Artikel-Nr.:
     9243-40487
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40487
EAN/GTIN:
     4004133404878
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Behälter aus Glas , Schraubdeckel aus Edelstahl , mit Dosierklappe
Weitere Informationen:
Länge:
7,5 cm
Breite:
7,5 cm
Höhe:
13,5 cm
Gewicht:
0,37 kg
Füllmenge:
0,32 Liter
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Schokostreuer, Zucker-Streuer, Zuckerstreuer, aps allzweckstreuer, gewürz streuer, gewürzstreuer edelstahl, zuckerdosierer, zuckerstreuer, streuer, dosierer, zucker, sugar, behälter, aus, glas, schraubdeckel, edelstahl, dosierklappe, dosierung, klappe, kappe, 320, ml, milliliter, volumen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,71*
€ 4,57*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,61*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,62*
€ 5,50*
ab € 3,70*
€ 6,79*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,75*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.