Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Zuckerdosierer RALF, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 135 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Zuckerdosierer RALF, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 135 mm,
APS Zuckerdosierer RALF, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 135 mm,
APS Zuckerdosierer RALF, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 135 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-2635
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40487
EAN/GTIN:
     4004133404878
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

APS Zuckerdosierer RALF, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 135 mm,
Glas, Deckel mit Klappe aus Edelstahl.
Spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Glas / Edelstahl
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
längsrillen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,71*
€ 4,58*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,62*
Lager 2813
13
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,63*
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 6,80*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,75*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.