Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 29 Tischrestebehälter Ø 12 cm, H: 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 29 Tischrestebehälter Ø 12 cm, H: 17 cm
APS 29 Tischrestebehälter Ø 12 cm, H: 17 cm
Artikel-Nr.:
     9243-29
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     29
EAN/GTIN:
     4004133000292
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
18/8 Edelstahl, matt poliert , abnehmbarer Schwingdeckel , mit Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0,515 kg
Füllmenge:
1,2 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tischabfallbehälter, Tischabfalleimer, Tischeimer, Tischmülleimer, tischabfalleimer edelstahl durchmesser 12 cm, edelstahl abfallbehälter, tischabfallbehälter edelstahl, tischrestebehälter, edelstahl, matt, poliert, deckel, abnehmbar, schwingdeckel, bajonettverschluss, reste, müll, sauberer, tisch, wiederverwendbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,98*
€ 17,14*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 12,34*
€ 17,65*
3 Tage
154
€ 9,90*
ab € 12,50*
€ 17,87*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 14,56*
€ 20,72*
€ 5,50*
ab € 14,39*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-27
ab € 7,905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.