Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tischabfallbehälter, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 170 mm, ø: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Tischabfallbehälter, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 170 mm, ø: 120 mm
Produktbild zu APS Tischabfallbehälter, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 170 mm, ø: 120 mm
Symbol zu APS Tischabfallbehälter, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 170 mm, ø: 120 mm
Symbol zu APS Tischabfallbehälter, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 170 mm, ø: 120 mm
Symbol zu APS Tischabfallbehälter, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 170 mm, ø: 120 mm
Logo zu APS Tischabfallbehälter, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 170 mm, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772323
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     29
EAN/GTIN:
     4004133000292
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
APS Tischabfallbehälter, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 170 mm, ø: 120 mm

abnehmbarer Schwingdeckel, mit Bajonettverschluss

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004133000292
Höhe:
170 mm
ø:
120 mm
Inhalt:
1,2 l
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
matt, poliert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
212
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 17,65*
Lager 3391
335
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 17,87*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 21,01*
€ 5,50*
ab € 14,06*
€ 21,01*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
27
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.