Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 15326 Korb / Ständer -APS PLUS- Ø 21 / 15 cm, H: 21 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 15326 Korb / Ständer -APS PLUS- Ø 21 / 15 cm, H: 21 cm
APS 15326 Korb / Ständer -APS PLUS- Ø 21 / 15 cm, H: 21 cm
Artikel-Nr.:
     9243-15326
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15326
EAN/GTIN:
     4004133153264
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Metall, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0,635 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Buffetleiter, Buffetständer, Büffet-Gestell, Büffetgestell, Servier-Gestell, Serviergestell, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, aps buffet-ständer, buffet gestell, gastronomie-körbe rund, buffetständer, buffet, ständer, aps, plus, aps+, konisch, basket, metall, stapelbar, multi, use, multiuse, multifunktional, funktional, korb, nutzbar, körbe, obstkorb, früchtekorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,99*
€ 20,40*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 20,75*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 20,91*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 28,18*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.