Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetständer -APS PLUS- Ø 21 / 15 cm, H: 21 cm Metall, schwarz -BASKET-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetständer -APS PLUS- Ø 21 / 15 cm, H: 21 cm Metall, schwarz -BASKET-
Buffetständer -APS PLUS- Ø 21 / 15 cm, H: 21 cm Metall, schwarz -BASKET-
Buffetständer -APS PLUS- Ø 21 / 15 cm, H: 21 cm Metall, schwarz -BASKET-
Artikel-Nr.:
     2813-383-3588
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15326
EAN/GTIN:
     4004133153264
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffetständer -APS PLUS- Ø 21 / 15 cm, H: 21 cm Metall, schwarz -BASKET- stapelbar Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 20,63*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 20,79*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,51*
€ 27,32*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,84*
€ 27,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.