| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-12296 Herst.-Nr.: 12296 EAN/GTIN: 4004133122963 |
| |
|
| | |
| für Induktionskochplatte 12295, Weitere Informationen: | | Länge: | 26,5 cm | Breite: | 26,5 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0,23 kg | Farbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl | GN-System: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 10,71* | € 15,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,04* | € 15,48* | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,13* | € 15,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,83* | € 20,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,70* | € 21,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|