Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 11540 Buffetvitrine -TOP FRESH- 60 x 41 cm, H: 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 11540 Buffetvitrine -TOP FRESH- 60 x 41 cm, H: 5 cm
APS 11540 Buffetvitrine -TOP FRESH- 60 x 41 cm, H: 5 cm
APS 11540 Buffetvitrine -TOP FRESH- 60 x 41 cm, H: 5 cm
APS 11540 Buffetvitrine -TOP FRESH- 60 x 41 cm, H: 5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-11540
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11540
EAN/GTIN:
     4004133115408
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine
Set bestehend aus: , - Box aus Buchenholz mit, Kunststoffwanne (PC)
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
7,13 kg
Farbe:
Edelstahl, Braun
Material:
Edelstahl 18/10, Holz, Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 120,89*
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,29*
€ 122,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,76*
€ 122,74*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11008
ab € 37,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.