Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetvitrine -TOP FRESH- 60 x 41 cm, H: 5 cm Set bestehend aus: Holzbox mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetvitrine -TOP FRESH- 60 x 41 cm, H: 5 cm Set bestehend aus: Holzbox mit
Buffetvitrine -TOP FRESH- 60 x 41 cm, H: 5 cm Set bestehend aus: Holzbox mit
Buffetvitrine -TOP FRESH- 60 x 41 cm, H: 5 cm Set bestehend aus: Holzbox mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-3474
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11540
EAN/GTIN:
     4004133115408
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine

Buffetvitrine -TOP FRESH- 60 x 41 cm, H: 5 cm Set bestehend aus: Holzbox mit Kunststoffwanne (PS) - GN 1/1 Tablett aus 18/10
Edelstahl - 2 Kühlakkus

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
60 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
7.86 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 120,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,29*
€ 122,15*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,76*
€ 122,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11008
ab € 37,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.