Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10327 Kaffeekanne Ø 13,5 cm, H: 20 cm, 2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10327 Kaffeekanne Ø 13,5 cm, H: 20 cm, 2 Liter
APS 10327 Kaffeekanne Ø 13,5 cm, H: 20 cm, 2 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10327
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10327
EAN/GTIN:
     4004133103276
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere edelstahl
Edelstahl , außen hochglanzpoliert , innen matt poliert
Weitere Informationen:
Länge:
18,5 cm
Breite:
13,5 cm
Höhe:
20,5 cm
Gewicht:
0,73 kg
Füllmenge:
2 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffee-kanne 2 liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 23,26*
Lager 9243
189
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 23,44*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,41*
€ 28,78*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 23,00*
€ 30,83*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.