Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwickeldraht gold - 09 - 0,80 mm 22 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papierwickeldraht gold - 09 - 0,80 mm 22 m
Papierwickeldraht gold - 09 - 0,80 mm 22 m
Artikel-Nr.:
     9218-87147
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     1335-09
EAN/GTIN:
     4026713006586
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Der Papierwickeldraht in gold hat einen Durchmesser von 0,80 Millimetern und eine Länge von 22 Metern. Er besteht aus einem leicht zu biegenden Metalldraht in der Mitte, der von strapazierfähigem Papier umwickelt ist. Der Draht ist auf einem Holzstab aufgewickelt, sodass er praktisch verstaut werden kann. Er eignet sich perfekt zum Basteln und in der Floristik und macht optisch einen schöneren Eindruck als blanker Wickeldraht.
Farbe: gold, Durchmesser: 0,8mm, Länge: 22m, VPE: 1 Holzstab/Beutel
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht 0,8mm, bindedraht, Draht, Papierwickeldraht, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.