| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30126042 Herst.-Nr.: 30126042 EAN/GTIN: 4015544500417 |
| |
|
| | |
| Nachfüllpack für Erste-Hilfe-Koffer Inhalt nach DIN 13169; mehrfarbig Erste-Hilfe-Verbrauchsmaterialien nach neuer DIN 13169. Als Füllsortiment für Verbandskasten oder zum Austauschen von Erste-Hilfe-Ausstattungen. Für einen einfachen Austausch von Verbandstoffen sind die Bestandteile der Nachfüllsets einzeln hygienisch verpackt. Achten Sie darauf, dass Sie die Verbandmaterialien in Ihren Erste-Hilfe-Koffern regelmäßig auf Vollständigkeit und Haltbarkeitsdatum prüfen. Inhalt des Nachfüllpack nach DIN 13169: 2 Verbandtuch DIN 13 152-A, 60 x 80 cm 8 Einmalhandschuhe, Vinyl 4 Dreiecktücher DIN 13 168, weiß, 96 x 96 x 136 cm 6 Verbandpäckchen DIN 13 151-M 2 Verbandpäckchen DIN 13 151-G 2 Verbandpäckchen DIN 13 151-K 4 Fixierbinden DIN 61 634, 6 cm x 4 m 4 Fixierbinden DIN 61 634, 8 cm x 4 m 4 Augenkompressen, oval, 5 x 7 mm 1 Schere DIN 58 279-B19, kniegebogen 2 Rettungsdecke, 210 x 160 cm, gold/silber 2 Rolle Heftpflaster DIN 13 19, 2,5 cm x 5 m 16 Wundschnellverbände DIN 13 19, 1 cm x 6 cm 2 Kälte-Sofortkompresse, selbstaktivierbar 12 Kompressen, 10 x 10 cm 4 Folienbeutel, wiederverschließbar 8 Fingerverbände, 12 x 2 cm 8 Fingerkuppen Verbände, ca. 4 x 7 cm 8 Pflasterstrips, 19 x 72 mm 16 Pflasterstrips, 25 x 72 mm 10 Vliestücher Produktnummer: 167455 , SKU: 30126042 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 34,38* | € 48,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 37,37* | € 48,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,33* | € 55,23* | | | | Lager 9216 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,04* | € 57,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9216 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9216 | | Versand: Lager 9216 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 551,10* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9216 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|