Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkissen Cozy4you; 36x39x2.5 cm (BxLxH); schwarz; einfarbig; 2 Stk/Pck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heizkissen Cozy4you; 36x39x2.5 cm (BxLxH); schwarz; einfarbig; 2 Stk/Pck
Heizkissen Cozy4you; 36x39x2.5 cm (BxLxH); schwarz; einfarbig; 2 Stk/Pck
Heizkissen Cozy4you; 36x39x2.5 cm (BxLxH); schwarz; einfarbig; 2 Stk/Pck
Heizkissen Cozy4you; 36x39x2.5 cm (BxLxH); schwarz; einfarbig; 2 Stk/Pck
Heizkissen Cozy4you; 36x39x2.5 cm (BxLxH); schwarz; einfarbig; 2 Stk/Pck
Heizkissen Cozy4you; 36x39x2.5 cm (BxLxH); schwarz; einfarbig; 2 Stk/Pck
Heizkissen Cozy4you; 36x39x2.5 cm (BxLxH); schwarz; einfarbig; 2 Stk/Pck
Artikel-Nr.:
     9216-30106554
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30106554
EAN/GTIN:
     4099671209610
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heiz kissen

Heizkissen Cozy4you; 36x39x2.5 cm (BxLxH); schwarz; einfarbig; 2 Stück / Packung

Wärmen oder Kühlen Sie den Sitzplatz Ihres Gastes – durch die Wärme-/kältespeichernde Eigenschaft des ungefährlichen Polyacrylatgels ist beides möglich. Erwärmen Sie das Kissen bis zu 60° im Wärmeschrank, Kombidämpfer oder Tellerwärmer (Aufwärmdauer ca. 60 Min). Sie können es aber auch im Kühlschrank auf bis zu -18° kühlen. Ihr Gast kann bis zu einer Stunde auf einer warmen Sitzfläche verweilen (abhängig von der Außentemperatur).
Die Kissenhülle besteht aus extrem haltbaren und reißfesten 100 % Nylon. Nylon hat sehr gute Luftzirkulationseigenschaften, um die Wärme gut zu transportieren.
Die Unterseite der Kissenhülle ist ein wärmeisolierendes Neopren, sodass die Wärme nicht nach unten abströmen kann. Außen hat die Hülle Stopper-Noppen, somit absolut rutschfest.
Dazu kommt der hohe Sitzkomfort durch das Gel. Bei Druckeinwirkung wird das Gel nach allen Seiten verdrängt und passt sich somit ganz automatisch an die individuelle Anatomie ihres Gastes an.

* Wärme-/Kühlfunktion - ohne Strom, ohne Kabel, ohne Akku
* Umweltfreundlich – kein Akkutausch, Batterieentsorgung nötig
* ungefährliches Polyacrylatgel
* Wichtig! Nicht über 60° erhitzen
* max. Belastung 120 kg
* formstabil und anpassungsfähig
* Antirutsch – Funktion
* waschbar und leicht zu reinigen
* Außenhülle maschinenwaschbar bei 30°, leicht zu reinigen Produktnummer: 163823 , SKU: 30106554
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,40*
€ 37,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.