Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher Bilioso; 1l, 21x16 cm (HxØ); weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkocher Bilioso; 1l, 21x16 cm (HxØ); weiß
Wasserkocher Bilioso; 1l, 21x16 cm (HxØ); weiß
Wasserkocher Bilioso; 1l, 21x16 cm (HxØ); weiß
Wasserkocher Bilioso; 1l, 21x16 cm (HxØ); weiß
Wasserkocher Bilioso; 1l, 21x16 cm (HxØ); weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30099978
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     30099978
EAN/GTIN:
     4099671205858
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
severin wasserkocher 1 l

Wasserkocher Bilioso; 1l, 21x16 cm (HxØ); weiß

Wasserkocher aus robustem und pflegeleichtem Kunststoff. Beidseitige Wasserstandsanzeige zum bequemen Ablesen des Füllstands. Herausnehmbarer, abwaschbarer Kalkfilter. 360° central-cordless-system: kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar. Überhitzungsschutz, Dampfstopp-Automatik. Wärmeisolierender Kunststoffgriff. Zwei Jahre Gewährleistung. Produktnummer: 160490 , SKU: 30099978
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.