Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Performance Pro mit Alukappe; Schuhgröße 45; schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh Performance Pro mit Alukappe; Schuhgröße 45; schwarz
Sicherheitsschuh Performance Pro mit Alukappe; Schuhgröße 45; schwarz
Sicherheitsschuh Performance Pro mit Alukappe; Schuhgröße 45; schwarz
Sicherheitsschuh Performance Pro mit Alukappe; Schuhgröße 45; schwarz
Sicherheitsschuh Performance Pro mit Alukappe; Schuhgröße 45; schwarz
Sicherheitsschuh Performance Pro mit Alukappe; Schuhgröße 45; schwarz
Sicherheitsschuh Performance Pro mit Alukappe; Schuhgröße 45; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30052246
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30052246
EAN/GTIN:
     4099671191397
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe

Sicherheitsschuh Performance Pro mit Alukappe; Schuhgröße 45; schwarz

Obermaterial: 100 % Leder, Innenfutter: 100 % Ziegenleder.
Schwarzer Sicherheitsschuh aus Leder für Damen und Herren. Mit Alu-Sicherheitskappen, entspricht der Sicherheitsklasse S2 (Norm EN ISO 20345:2011). Wasserabweisend, mit reflektierenden Schnürsenkeln und Lederfutter für ein optimales Fußklima. Herausnehmbare, waschbare Innensohle von OrthoLite® zur optimalen Unterstützung des Fußgewölbes. Die rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Kern für mehr Komfort entspricht dem SRC-Standard. Sie bietet optimale Bodenhaftung auf feuchten und rutschigen Böden, wirkt antistatisch und ist resistent gegen Öle und Fette. Lieferung inkl. Schuhlöffel, Schuhbeutel, Sohlenreiniger und zusätzlichem Paar Schnürsenkel in Schwarz. Produktnummer: 127181 , SKU: 30052246
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,24*
€ 126,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,25*
€ 125,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,19*
€ 118,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,13*
€ 112,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,59*
€ 99,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.