Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Biertischhussen-Set Grace 3-teilig; 70x220x95 cm (BxLxH); weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Stretch-Biertischhussen-Set Grace 3-teilig; 70x220x95 cm (BxLxH); weiß
Stretch-Biertischhussen-Set Grace 3-teilig; 70x220x95 cm (BxLxH); weiß
Stretch-Biertischhussen-Set Grace 3-teilig; 70x220x95 cm (BxLxH); weiß
Stretch-Biertischhussen-Set Grace 3-teilig; 70x220x95 cm (BxLxH); weiß
Stretch-Biertischhussen-Set Grace 3-teilig; 70x220x95 cm (BxLxH); weiß
Stretch-Biertischhussen-Set Grace 3-teilig; 70x220x95 cm (BxLxH); weiß
Artikel-Nr.:
     9216-10061928
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10061928
EAN/GTIN:
     4099671071484
Suchbegriffe:
Banketthussen-Set
Banketthussenset
Biertischhussen-Set
Biertischhussenset

Stretch-Biertischhussen-Set Grace 3-teilig; 70x220x95 cm (BxLxH); weiß

92 % Polyester. 8 % Elasthan. Gewicht ca. 230 g/m².
Qualitativ hochwertiges Strech-Biertischhussenset geeignet für einfache Biertische. Die Biertischhussen lassen sich mit wenigen Handgriffen überziehen. Mit eingearbeiteten Clips zum Verschließen der Husse unter der Bank, damit auch die Innenansicht der Tischbeine verdeckt wird. Mit verstärkten Fußkappen. Perfekte Passform. Bügelfrei, farbbeständig, pflegeleicht. Produktnummer: 101293 , SKU: 10061928
Weitere Suchbegriffe: biertischhussen set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 93,01*
€ 110,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 89,89*
€ 106,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 88,66*
€ 105,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 86,70*
€ 103,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,80*
€ 86,63
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.